Especificaciones
Detalles
- Aplicaciónsecar las superficies después de un proceso de desinfección o para empujar alimentos de un área a otra
- Color de la cuchillaRojo
- Bayeta de una o dos carasHoja doble
- Material de la hoja de la bayetaGoma
- Material del bastidor de la bayetaPolipropileno
- Tipo de bayetaEscurridor de banco de doble hoja
Descripción general
- La bayeta de banco pequeña es ideal para secar superficies después de un proceso de desinfección o para empujar alimentos de un área a otra
- Es muy eficaz en áreas de producción secas
- Las cuchillas de goma dobles no son porosas y son fáciles de limpiar
- Las cuchillas del sistema de cartuchos se pueden retirar para facilitar la limpieza y sustituirlas cuando están gastadas, lo que convierte al modelo en una opción higiénica muy económica
- Cuchilla de la bayeta de repuesto: Serie 7731.