Motion
77112

VIKAN
77112

Bayeta Vikan Ultra Hygiene de 10" de doble hoja - Verde
Artículo MI #05801026
No. Fabricante 77112
Precio28.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
77112

Bayeta Vikan Ultra Hygiene de 10" de doble hoja - Verde
Artículo MI #05801026
No. Fabricante 77112

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.79 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    secar las superficies después de un proceso de desinfección o para empujar alimentos de un área a otra
  • Color de la cuchilla
    Verde
  • Bayeta de una o dos caras
    Hoja doble
  • Material de la hoja de la bayeta
    Goma
  • Material del bastidor de la bayeta
    Polipropileno
  • Tipo de bayeta
    Escurridor de banco de doble hoja

Descripción general

Descripción del fabricante
77112 ESCOBILLA DE GOMA ULTRA DOBLE - 10"
  • La bayeta de banco pequeña es ideal para secar superficies después de un proceso de desinfección o para empujar alimentos de un área a otra
  • Es muy eficaz en áreas de producción secas
  • Las cuchillas de goma dobles no son porosas y son fáciles de limpiar
  • Las cuchillas del sistema de cartuchos se pueden retirar para facilitar la limpieza y sustituirlas cuando están gastadas, lo que convierte al modelo en una opción higiénica muy económica
  • Cuchilla de la bayeta de repuesto: Serie 7731.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo