Especificaciones
Detalles
- Aplicaciónazulejos, epoxi, cemento, eliminación de agua de todo tipo de suelos
- Color de la cuchillaBlanco
- Bayeta de una o dos carasHoja doble
- Material de la hoja de la bayetaGoma
- Material del bastidor de la bayetaPolipropileno
- Tipo de bayetaEscurridor de doble hoja
Descripción general
- El diseño de goma no porosa de doble hoja de esta bayeta es eficaz para eliminar el agua de todo tipo de suelos
- azulejos, epoxi, cemento
- Las cuchillas del sistema de cartuchos se pueden retirar para facilitar la limpieza y sustituirlas cuando están gastadas, lo que convierte al modelo en una opción higiénica muy económica
- Cuchilla de la bayeta de repuesto: Serie 7733.