Especificaciones
Details
- Aplicacióneliminación de restos de agua y alimentos de todo tipo de suelos
- Color de la cuchillaMorado
- Bayeta de una o dos carasHoja de espuma
- Material de la hoja de la bayetaGoma de espuma
- Material del bastidor de la bayetaPolipropileno
- Tipo de bayetaEscurridor de hoja de espuma
Descripción general
Descripción del fabricante
BAYETA HD FXD MORADA DE 77548 24"
- Las hojas de gomaespuma de esta bayeta la convierten en la bayeta más eficaz de la gama Vikan
- Es excelente en todo tipo de suelos, ya que la goma suave entra y limpia todos los espacios del suelo, como la lechada entre los azulejos
- Las cuchillas del sistema de cartuchos se pueden retirar para facilitar la limpieza y sustituirlas cuando están gastadas, lo que convierte al modelo en una opción muy económica
- Hojas de la bayeta de repuesto 77745 o 77749
- Puede utilizarse con cualquier mango de rosca europea.