Motion
77532

VIKAN
77532

Bayeta de espuma Vikan 20" - Verde
Artículo MI #05801074
No. Fabricante 77532
Precio48.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
77532

Bayeta de espuma Vikan 20" - Verde
Artículo MI #05801074
No. Fabricante 77532
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
Precio48.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    eliminación de restos de agua y alimentos de todo tipo de suelos
  • Color de la cuchilla
    Verde
  • Bayeta de una o dos caras
    Hoja de espuma
  • Material de la hoja de la bayeta
    Goma de espuma
  • Material del bastidor de la bayeta
    Polipropileno
  • Tipo de bayeta
    Escurridor de hoja de espuma

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAPATILLAS GRN FXD HD DE 77532 20"
  • Las hojas de gomaespuma de esta bayeta la convierten en la bayeta más eficaz de la gama Vikan
  • Es excelente en todo tipo de suelos, ya que la goma suave entra y limpia todos los espacios del suelo, como la lechada entre los azulejos
  • La cuchilla de longitud 20” tiene el tamaño perfecto para la mayoría de las áreas de producción
  • Las cuchillas del sistema de cartuchos se pueden retirar para facilitar la limpieza y sustituirlas cuando están gastadas, lo que convierte al modelo en una opción muy económica
  • Hojas de la bayeta de repuesto 77735 o 77739
  • Puede utilizarse con cualquier mango de rosca europea.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo