Motion
77646

VIKAN
77646

Escobilla de espuma con cuello giratorio Vikan de 24" - Amarillo
Artículo MI #05801110
No. Fabricante 77646
Precio83.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
77646

Escobilla de espuma con cuello giratorio Vikan de 24" - Amarillo
Artículo MI #05801110
No. Fabricante 77646
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
Precio83.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    eliminación de restos de agua y alimentos de todo tipo de suelos
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Bayeta de una o dos caras
    Hoja de espuma
  • Material de la hoja de la bayeta
    Goma de espuma
  • Material del bastidor de la bayeta
    Polipropileno
  • Tipo de bayeta
    Escurridor de hoja de espuma con cuello giratorio

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAPATILLAS YLW SWVL NK DE 77646 24"
  • Las hojas de gomaespuma de esta bayeta son muy eficaces en todo tipo de suelos, ya que la goma suave entra y limpia todos los espacios del suelo, como el mortero entre los azulejos
  • La característica de cuello giratorio permite flexibilidad y movilidad superior en espacios estrechos y de difícil acceso
  • Las cuchillas del sistema de cartuchos se pueden retirar para facilitar la limpieza y sustituirlas cuando están gastadas, lo que convierte al modelo en una opción muy económica
  • Hojas de la bayeta de repuesto 77745 o 77749
  • Puede utilizarse con cualquier mango de rosca europea.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo