Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.1 pulg.
Detalles
- Para usar conAlmohadillas de fregado de limpieza Vikan
- Incluye1 soporte de almohadilla portátil
- Número de catálogo del fabricante55102
- Número de stock del fabricante55102
- Número de Upc del fabricante5705020551024
- MaterialPolipropileno, acero inoxidable/nailon
- Tipo de esponjaSoporte de almohadilla de limpieza portátil
- UPC_NO5705020551024
Descripción general
- Este soporte de almohadilla portátil es una herramienta excelente para limpiar paredes y depósitos
- También es ideal para fregar suciedad rebelde y limpiar debajo del equipo
- El mecanismo del clip es de acero inoxidable, lo que evita que la almohadilla se caiga una vez que se pesa con agua.