Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9 pulg.
Detalles
- Para usar conAlmohadillas de fregado de limpieza Vikan
- Incluye1 soporte de almohadilla
- Número de catálogo del fabricante55003
- Número de stock del fabricante55003
- Número de Upc del fabricante5705020550034
- MaterialPolipropileno, acero inoxidable/nailon
- Tipo de esponjaSoporte de la almohadilla de limpieza
- UPC_NO5705020550034
Descripción general
Descripción del fabricante
55003 SOPORTE DE ALMOHADILLA DE SUELO AZUL
- Este soporte para pastillas es una herramienta excelente para limpiar paredes y depósitos
- También es ideal para fregar suciedad rebelde y limpiar debajo del equipo
- El mecanismo de clip es de acero inoxidable, lo que evita que la almohadilla se caiga una vez pesada con agua
- Este modelo de suelo requiere un mango de rosca europea.