Motion
6906

VIKAN
6906

Carcasa inferior de acero inoxidable Remco - Acero
Artículo MI #05801138
No. Fabricante 6906
Precio1,669.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
6906

Carcasa inferior de acero inoxidable Remco - Acero
Artículo MI #05801138
No. Fabricante 6906
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
Precio1,669.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    41.1 pulg. de largo x 27.3 pulg. de ancho x 19.1 pulg. de alto
  • Altura
    19.1 pulg.
  • Altura total
    19.1 pulg.
  • Longitud total
    41.1 pulg.
  • Ancho general
    27.3 pulg.
  • Peso
    57 libras

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero inoxidable
  • Material del carro
    Acero inoxidable
  • Tipo de carro
    Bajoborro
  • Color
    Plata
  • Número de Upc del fabricante
    0812904020431
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Bajoborro

Descripción general

Descripción del fabricante
CARCASA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE 6906
  • Este chasis alto de acero inoxidable cuenta con ruedas pivotantes impermeables a la grasa de la carne y cojinetes equipados con engrasadores
  • Este modelo incluye un tope incorporado que permite inclinar y vaciar la cuba
  • Este accesorio de bañera se utiliza comúnmente para aplicaciones de carne, mariscos, aves, pesca comercial, confitería, panadería y granos
  • Hay ruedas y ruedas de repuesto disponibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo