Motion
6903

VIKAN
6903

Subcarruaje de Remco
Artículo MI #05801139
No. Fabricante 6903
Precio916.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
6903

Subcarruaje de Remco
Artículo MI #05801139
No. Fabricante 6903
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
Su precio$916.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    41.1 pulg. de largo x 27.3 pulg. de ancho x 19.1 pulg. de alto
  • Altura
    19.1 pulg.
  • Longitud
    40.9000 pulg.
  • Altura exterior
    19-1/8 pulg.
  • Longitud exterior
    40-7/8 pulg.
  • Anchura exterior
    27-1/4 pulg.
  • Altura total
    19.1 pulg.
  • Longitud total
    41.1 pulg.
  • Ancho general
    27.3 pulg.
  • Peso
    69.5 libras

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero galvanizado
  • Material del carro
    Acero galvanizado
  • Tipo de carro
    Bajoborro
  • Color
    Plata
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    0812904020400
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo
    Bajoborro

Descripción general

Descripción del fabricante
6903 TRANSPORTE REGULAR BAJO
  • Este chasis alto de acero galvanizado cuenta con ruedas pivotantes impermeables a la grasa de la carne y cojinetes equipados con engrasadores
  • Este modelo incluye un tope incorporado que permite inclinar y vaciar la cuba
  • Este accesorio de bañera se utiliza comúnmente para aplicaciones de carne, mariscos, aves, pesca comercial, confitería, panadería y granos
  • Hay ruedas y ruedas de repuesto disponibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo