Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro42.5 pulg. de largo x 21.6 pulg. de ancho x 9.4 pulg. de alto
- Altura9.4 pulg.
- Altura total9.4 pulg.
- Longitud total42.5 pulg.
- Ancho general21.6 pulg.
- Peso57.5 libras
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero galvanizado
- Material del carroAcero galvanizado
- Tipo de carroBajoborro
- ColorPlata
- Número de Upc del fabricante0812904020462
- MaterialAcero galvanizado
- TipoBajoborro
Descripción general
- Este chasis bajo de acero galvanizado cuenta con ruedas giratorias impermeables a la grasa de la carne y cojinetes equipados con engrasadores
- Un chasis inferior bajo es una gran solución cuando se requiere movilidad
- Este accesorio de bañera se utiliza comúnmente para aplicaciones de carne, mariscos, aves, pesca comercial, confitería, panadería y granos
- Hay ruedas y ruedas de repuesto disponibles.