Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla8.1 pulg.
- Anchura de la cuchilla10.7 pulg.
- Longitud del mango50 pulg.
- Peso3.39 libras
Detalles
- Material de la hojaPolipropileno
- Tipo de cuchillaCuchara
- Material del mangoPolipropileno/aluminio (soporte)
- Estilo de mangoFácil de agarrar
- Número de Upc del fabricante5705020561146
- Sin chispasY
- TipoHoja pequeña
Descripción general
Descripción del fabricante
PALA ERGONÓMICA 56114 - HOJA PEQUEÑA ROJA
- Esta robusta pala ergonómica está diseñada para su uso en contacto directo con alimentos
- El mango está reforzado con un tubo interior de aluminio
- Está escalonado en dos lugares, lo que ayuda a prevenir lesiones de espalda
- La articulación del cuello se ha reforzado para soportar un uso intensivo
- La combinación de cuchillas largas y pequeñas hace que sea adecuada para empujar volúmenes más pequeños y llegar a contenedores profundos.