Motion
6982MD2

VIKAN
6982MD2

Pala detectable de metal de una pieza Remco con hoja de 14" - Verde
Artículo MI #05801239
No. Fabricante 6982MD2
Precio269.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
6982MD2

Pala detectable de metal de una pieza Remco con hoja de 14" - Verde
Artículo MI #05801239
No. Fabricante 6982MD2
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
Precio269.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    6.6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    13.75 pulg.
  • Longitud del mango
    42.5 pulg.
  • Peso
    5.49 libras

Detalles

  • Material de la hoja
    Aditivo semiferroso/polipropileno
  • Tipo de cuchilla
    Cuchara
  • Material del mango
    Aditivo semiferroso/polipropileno
  • Estilo de mango
    Fácil de agarrar
  • Número de Upc del fabricante
    0812904022671
  • Sin chispas
    Y
  • Tipo
    Metal detectable

Descripción general

Descripción del fabricante
PALA 6982MD2 - 14" DET. DE METAL VERDE
  • Las palas de polipropileno de una pieza Remco son resistentes, ligeras e higiénicas
  • Moldeado a partir de polipropileno conforme a la FDA, es un caballo de batalla para mover materiales a granel y una parte integral de cualquier programa profesional de contención de contaminación cruzada, seguridad alimentaria o HACCP
  • Desarrollada inicialmente hace más de 30 años, nuestra pala de una pieza no solo cumple con el estándar, sino que establece el estándar
  • El aditivo semiferroso de esta pala permite su uso junto con un sistema detectable de metal
  • El plástico detectable en metales es una alternativa ligera y menos costosa al acero inoxidable, y reducirá la fatiga para el usuario
  • Esta pala es popular para el procesamiento de carne, lácteos, mariscos y aves, así como para la pesca comercial y otras aplicaciones de manipulación de alimentos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo