Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla9.8 pulg.
- Anchura de la cuchilla13.5 pulg.
- Longitud del mango51.2 pulg.
- Peso4.05 libras
Detalles
- Material de la hojaPolipropileno
- Tipo de cuchillaCuchara
- Material del mangoPolipropileno/aluminio (soporte)
- Estilo de mangoFácil de agarrar
- Número de Upc del fabricante5705020560125
- Sin chispasY
- TipoErgonómico
Descripción general
- Esta robusta pala ergonómica está diseñada para su uso en contacto directo con alimentos
- El mango está reforzado con un tubo interior de aluminio
- Está escalonado en dos lugares, lo que ayuda a prevenir lesiones de espalda
- La articulación del cuello se ha reforzado para soportar un uso intensivo
- La combinación de hoja larga y grande la hace adecuada para el palaje de grandes volúmenes.