Motion
56113

VIKAN
56113

Pala ergonómica Vikan - Hoja pequeña - Azul
Artículo MI #05801248
No. Fabricante 56113
Precio116.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
56113

Pala ergonómica Vikan - Hoja pequeña - Azul
Artículo MI #05801248
No. Fabricante 56113
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
Precio116.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    8.1 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    10.7 pulg.
  • Longitud del mango
    50 pulg.
  • Peso
    3.39 libras

Detalles

  • Material de la hoja
    Polipropileno
  • Tipo de cuchilla
    Cuchara
  • Material del mango
    Polipropileno/aluminio (soporte)
  • Estilo de mango
    Fácil de agarrar
  • Número de Upc del fabricante
    5705020561139
  • Sin chispas
    Y
  • Tipo
    Hoja pequeña

Descripción general

Descripción del fabricante
PALA ERGONÓMICA 56113 - HOJA PEQUEÑA
  • Esta robusta pala ergonómica está diseñada para su uso en contacto directo con alimentos
  • El mango está reforzado con un tubo interior de aluminio
  • Está escalonado en dos lugares, lo que ayuda a prevenir lesiones de espalda
  • La articulación del cuello se ha reforzado para soportar un uso intensivo
  • La combinación de cuchillas largas y pequeñas hace que sea adecuada para empujar volúmenes más pequeños y llegar a contenedores profundos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo