Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla5.9 pulg.
- Anchura de la cuchilla10.2 pulg.
- Longitud del mango37.5 pulg.
- Peso3.53 libras
Detalles
- Material de la hojaAditivo semiferroso/polipropileno
- Tipo de cuchillaCuchara
- Material del mangoAditivo semiferroso/polipropileno
- Estilo de mangoFácil de agarrar
- Número de Upc del fabricante0812904022602
- Sin chispasY
- TipoMetal detectable
Descripción general
- Las palas de polipropileno de una pieza Remco son resistentes, ligeras e higiénicas
- Moldeado a partir de polipropileno conforme a la FDA, es un caballo de batalla para mover materiales a granel y una parte integral de cualquier programa profesional de contención de contaminación cruzada, seguridad alimentaria o HACCP
- Desarrollada inicialmente hace más de 30 años, nuestra pala de una pieza no solo cumple con el estándar, sino que establece el estándar
- El aditivo semiferroso de esta pala permite su uso junto con un sistema detectable de metal
- El plástico detectable en metales es una alternativa ligera y menos costosa al acero inoxidable, y reducirá la fatiga para el usuario
- Esta pala es popular para el procesamiento de carne, lácteos, mariscos y aves, así como para la pesca comercial y otras aplicaciones de manipulación de alimentos.