Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla5.9 pulg.
- Anchura de la cuchilla10.2 pulg.
- Longitud del mango37.5 pulg.
- Peso2.59 libras
Detalles
- Material de la hojaMaterial de reafilado de polipropileno
- Tipo de cuchillaCuchara
- Material del mangoMaterial de reafilado de polipropileno
- Estilo de mangoFácil de agarrar
- Número de Upc del fabricante0812904022626
- Sin chispasY
- TipoReafilar
Descripción general
- Esta pala de polipropileno de una pieza Remco es resistente y ligera
- Con un aditivo reafilado, es una opción rentable para aplicaciones industriales que no requieren materiales de grado alimentario
- Desarrollada inicialmente hace más de 30 años, nuestra pala de una pieza no solo cumple con el estándar, sino que establece el estándar.