Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla6.3 pulg.
- Anchura de la cuchilla10.4 pulg.
- Longitud del mango44.1 pulg.
- Peso3 libras
Detalles
- Material de la hojaPolipropileno
- Tipo de cuchillaCuchara
- Material del mangoPolipropileno/Acero (Soporte)
- Estilo de mangoAmpliado
- Número de Upc del fabricante0812904022213
- Sin chispasY
- TipoSeguridad
Descripción general
- La pala de seguridad de polipropileno de Remco es resistente y ligera
- Es un caballo de batalla para mover el volumen
- materiales en entornos industriales
- Esta unidad cuenta con un mango de longitud extendida y una cuchilla estándar.
- El mango está unido a la hoja para mantener la pala extendida.