Motion
6895SS

VIKAN
6895SS

Pala de seguridad Remco Pan con hoja de 10" - Tapa del mango - Verde
Artículo MI #05801272
No. Fabricante 6895SS
Precio34.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
6895SS

Pala de seguridad Remco Pan con hoja de 10" - Tapa del mango - Verde
Artículo MI #05801272
No. Fabricante 6895SS
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
Precio34.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    4.9 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    10.2 pulg.
  • Longitud del mango
    20.9 pulg.
  • Peso
    1.5 libras

Detalles

  • Material de la hoja
    Polipropileno
  • Tipo de cuchilla
    Cuchara
  • Material del mango
    Polipropileno/Acero (Soporte)
  • Estilo de mango
    Estándar
  • Número de Upc del fabricante
    0812904022206
  • Sin chispas
    Y
  • Tipo
    Seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE EXTREMO DE LA CUCHILLA MED DE LA PALA PARA SARTÉN 6895SS
  • La pala de seguridad de polipropileno de Remco es resistente y ligera
  • Es un caballo de batalla para mover el volumen
  • materiales en entornos industriales
  • Esta unidad tiene una tapa de mango corta diseñada para utilizarse con una sola mano
  • la pala.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo