Motion
6898SS

VIKAN
6898SS

Pala de seguridad Remco con hoja de 10" - Mango corto - Verde
Artículo MI #05801273
No. Fabricante 6898SS
Precio83.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
6898SS

Pala de seguridad Remco con hoja de 10" - Mango corto - Verde
Artículo MI #05801273
No. Fabricante 6898SS
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
Precio83.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    5.9 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    10.4 pulg.
  • Longitud del mango
    33.1 pulg.
  • Peso
    2.5 libras

Detalles

  • Material de la hoja
    Polipropileno
  • Tipo de cuchilla
    Cuchara
  • Material del mango
    Polipropileno/Acero (Soporte)
  • Estilo de mango
    Corto
  • Número de Upc del fabricante
    0812904022244
  • Sin chispas
    Y
  • Tipo
    Seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
6898SS HOJA CORTA D-GRIP 33" D D
  • La pala de seguridad de polipropileno de Remco es resistente y ligera
  • Es un caballo de batalla para mover el volumen
  • materiales en entornos industriales
  • Esta unidad cuenta con un mango corto y una hoja estándar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo