Motion
6982RG

VIKAN
6982RG

Pala Remco de una pieza para reafilado con hoja de 14" - Gris
Artículo MI #05801274
No. Fabricante 6982RG
Price$55.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
6982RG

Pala Remco de una pieza para reafilado con hoja de 14" - Gris
Artículo MI #05801274
No. Fabricante 6982RG
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
Price$55.22/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la cuchilla
    6.6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    13.75 pulg.
  • Longitud del mango
    42.5 pulg.
  • Peso
    3.53 libras

Details

  • Material de la hoja
    Material de reafilado de polipropileno
  • Tipo de cuchilla
    Cuchara
  • Material del mango
    Material de reafilado de polipropileno
  • Estilo de mango
    Fácil de agarrar
  • Número de Upc del fabricante
    0812904022718
  • Sin chispas
    Y
  • Tipo
    Reafilar

Descripción general

Descripción del fabricante
PALA DE REAFILADO 6982RG - 14" GRIS NUEVO
  • Esta pala de polipropileno de una pieza Remco es resistente y ligera
  • Con un aditivo reafilado, es una opción rentable para aplicaciones industriales que no requieren materiales de grado alimentario
  • Desarrollada inicialmente hace más de 30 años, nuestra pala de una pieza no solo cumple con el estándar, sino que establece el estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo