Motion
6900SS

VIKAN
6900SS

Pala de seguridad Remco con hoja de 14" - Mango estándar - Verde
Artículo MI #05801276
No. Fabricante 6900SS
Precio105.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
6900SS

Pala de seguridad Remco con hoja de 14" - Mango estándar - Verde
Artículo MI #05801276
No. Fabricante 6900SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio105.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    7.1 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    13.8 pulg.
  • Longitud del mango
    40.9 pulg.
  • Peso
    3.5 libras

Detalles

  • Material de la hoja
    Polipropileno
  • Tipo de cuchilla
    Cuchara
  • Material del mango
    Polipropileno/Acero (Soporte)
  • Estilo de mango
    Estándar
  • Número de Upc del fabricante
    0812904022251
  • Sin chispas
    Y
  • Tipo
    Seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
6900SS HOJA LRG D-GRIP DE 41" ESTÁNDAR
  • La pala de seguridad de polipropileno de Remco es resistente y ligera
  • Es un caballo de batalla para mover el volumen
  • materiales en entornos industriales
  • Esta unidad cuenta con un mango de longitud estándar y una hoja ancha.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo