Motion
75430
Linterna portátil Stinger - Bombilla LED, Recargable, Emisión de luz máxima de 800 lm, Color de cuerpo negro, Número de baterías; 1, 800/400/200 lúmenes
Artículo MI #05801475
No. Fabricante 75430
Precio292.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna portátil Stinger - Bombilla LED, Recargable, Emisión de luz máxima de 800 lm, Color de cuerpo negro, Número de baterías; 1, 800/400/200 lúmenes
Artículo MI #05801475
No. Fabricante 75430

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio292.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia del haz
    310/209/155m
  • Diámetro del cuerpo
    1.17 pulg.
  • Longitud
    8.41 pulg.
  • Lúmenes
    800/400/200
  • Peso
    12.40 oz (con baterías)

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    NiMH
  • Duración de la batería
    5/2.4/1.5 h
  • Tipo de batería
    3.6V
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Tipo de haz
    Doble, fijo, inundación, puntual
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    24000 cd
  • Emisión de luz completa
    800 lm (alto), 400 lm (med), 200 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 2.5 horas (medicamento), 5 horas
  • Clasificación de caída
    1.0 m
  • Características y beneficios
    • 800 lúmenes • Iluminación de área amplia ideal para uso profesional • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico • Cuerpo de aluminio duradero resistente al agua y a los impactos • Agarre cómodo de goma antideslizante • Luz brillante que ilumina el área que te rodea • Recargable hasta 1000 veces
  • Incluye
    Batería recargable, cables de carga de CA y CC, (2) cargadores/portacargadores inteligentes
  • Vida útil de la lámpara
    50,000 h
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Emisión de luz
    Estroboscopio
  • Salida de lúmenes
    800 lm
  • Número de Upc del fabricante
    80926754300
  • Intensidad máxima del haz
    22000 cd
  • Salida de luz máxima
    800 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    5 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Intensidad máxima del haz
    24,000/12,000/6000 cd
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Tiempo de ejecución
    1.5 h
  • Clasificación de seguridad
    No clasificado para seguridad
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CEC, ANSI/NEMA FL1 2009
  • Tipo de interruptor
    Pulsador
  • UPC_NO
    080926754300
  • Garantía
    Vida útil limitada
  • Clasificación de penetración de agua
    IPx4

Descripción general

Descripción del fabricante
75430 LED DE AGUIJÓN CON 120V CA/12V CC
  • 800 lúmenes
  • Iluminación de área amplia ideal para uso profesional
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Cuerpo de aluminio duradero resistente al agua y a los impactos
  • Empuñadura cómoda de goma antideslizante
  • Una luz brillante ilumina el área que le rodea
  • Recargable hasta 1000 veces

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo