Motion
75434
Linterna recargable de alto lumen Stinger LED HL
Artículo MI #05801479
No. Fabricante 75434
Price$297.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable de alto lumen Stinger LED HL
Artículo MI #05801479
No. Fabricante 75434
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
Su precio$297.79/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    8.41 pulg.
  • Peso
    12.4 oz

Details

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    NiMH
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    24000 cd
  • Emisión de luz completa
    800 lm (alto), 400 lm (med), 200 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 2.5 horas (medicamento), 5 horas
  • Características y beneficios
    • 800 lúmenes • Iluminación de área amplia ideal para uso profesional • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico • Cuerpo de aluminio duradero resistente al agua y a los impactos • Agarre cómodo de goma antideslizante • Luz brillante que ilumina el área que te rodea • Recargable hasta 1000 veces
  • Incluye
    Batería recargable, 120V/100V CA/12V CC Smart Charge PiggyBack
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926754348
  • Salida de luz máxima
    800 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    5 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926754348
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
75434 LED DE AGUIJÓN CON 120V CA/12V CC
  • 800 lúmenes
  • Iluminación de área amplia ideal para uso profesional
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Cuerpo de aluminio duradero resistente al agua y a los impactos
  • Empuñadura cómoda de goma antideslizante
  • Una luz brillante ilumina el área que le rodea
  • Recargable hasta 1000 veces

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo