Motion
ECO OEM .5

Enidine
ECO OEM .5

ECO Amortiguador hidráulico de la serie OEM de pequeño diámetro—Ajustable—Diám. de la varilla del pistón: 0.19 pulg.
Artículo MI #05801595
No. Fabricante ECO OEM .5
Precio200.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enidine
ECO OEM .5

ECO Amortiguador hidráulico de la serie OEM de pequeño diámetro—Ajustable—Diám. de la varilla del pistón: 0.19 pulg.
Artículo MI #05801595
No. Fabricante ECO OEM .5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio200.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.1

Descripción general

Descripción del fabricante
ECO OEM .5
  • El diseño ajustable le permite “ajustar” la amortiguación deseada y bloquear el ajuste numerado
  • El diseño de orificio interno proporciona desaceleración con las características de amortiguación más eficientes, lo que da como resultado las fuerzas de reacción más bajas de la industria
  • Los cilindros roscados proporcionan flexibilidad de montaje y aumentan la superficie para una mejor disipación del calor
  • Los parámetros operativos se pueden ampliar mediante el uso de los productos de bajo rango y alto rendimiento de ITT Enidine
  • Los estándares de calidad ISO dan como resultado un funcionamiento fiable y de larga duración
  • ECO La serie OEM incluye materiales que cumplen con ROHS, aceite hidráulico biodegradable, diseño sin cobre y materiales de embalaje reciclables
  • El acabado superficial Enicote II tiene una protección contra la corrosión por pulverización de sal de 350 horas
  • Tuerca de seguridad incluida con cada amortiguador
  • Los planos de la llave facilitan el montaje
  • Capacidad de montaje en cámaras de presión
  • Capacidades de paro positivo integradas de hasta 100 psi (7 bar)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo