Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.2
Descripción general
- El diseño ajustable le permite “ajustar” la amortiguación deseada y bloquear el ajuste numerado
- El diseño de orificio interno proporciona desaceleración con las características de amortiguación más eficientes, lo que da como resultado las fuerzas de reacción más bajas de la industria
- Los cilindros roscados proporcionan flexibilidad de montaje y aumentan la superficie para una mejor disipación del calor
- Los parámetros operativos se pueden ampliar mediante el uso de los productos de bajo rango y alto rendimiento de ITT Enidine
- Los estándares de calidad ISO dan como resultado un funcionamiento fiable y de larga duración
- ECO La serie OEM incluye materiales que cumplen con ROHS, aceite hidráulico biodegradable, diseño sin cobre y materiales de embalaje reciclables
- El acabado superficial Enicote II tiene una protección contra la corrosión por pulverización de sal de 350 horas
- Tuerca de seguridad incluida con cada amortiguador
- Los planos de la llave facilitan el montaje
- Capacidad de montaje en cámaras de presión
- Capacidades de paro positivo integradas de hasta 100 psi (7 bar)