Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-5/16 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Hexagonal44 mm
- Longitud3.89 pulg.
Detalles
- Presión real de estallido14500 psi (toma); 22000 psi (conectada); 3625 psi (conectada/desconectada)
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido14500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
- Caudal32.50 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula Posi-Lock
- Presión de trabajo5500 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi