Especificaciones
Dimensiones
- Peso2 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.750 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión de PTFE y petrolato
- Número de Upc del fabricante717744935412
- MaterialFibra NOVOLOIDE
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Presión máxima giratoria500 psi
- Temperatura máxima del cajero automático500 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph1-13 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo1850
- UPC_NO717744935412
Descripción general
- El estilo 1850 se produce a partir de hilo de fibra novoide
- Los hilos, así como la trenza acabada, se infunden de PTFE mediante el proceso de recubrimiento de un solo extremo de Garlock
- Esto hace que la empaquetadura de la bomba sea resistente y resistente a los productos químicos, sin embargo, no es dura para los ejes
- La trenza acabada también está recubierta con un lubricante de rodaje formulado