Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Presión máxima establecida29 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoManómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión3 a 30 psi
- Rosca estándarBSPT