Especificaciones
Detalles
- Capacidad de tambor compatible55 galones (EE. UU.)
- MaterialJunta - Nitrilo, tapa - Acero recubierto de polvo
Descripción general
- La tapa ofrece contención controlada y temporal de residuos peligrosos con altas emisiones de vapor
- El puerto de fácil acceso de 5" de diámetro se abre para aceptar residuos, al tiempo que desaconseja la recuperación de los artículos desechados y limita la exposición a olores y vapores
- Tapa principal con cierre de diámetro completo que permite un fácil acceso para vaciar o desechar artículos grandes
- Las asas con cierre se abren y cierran fácilmente con una mano
- La tapa de fácil acceso se cierra de forma segura para ayudarle a cumplir con los registros de residuos peligrosos
- Junta de nitrilo y tapa de sellado del mecanismo de bloqueo para ayudar a reducir las emisiones de vapor, olores y COV
- Los topes de bisagra mantienen la tapa del embudo en posición vertical cuando está abierta
- La capa en polvo duradera y resistente a los productos químicos ayuda a garantizar una larga vida útil
- Ambos pestillos se pueden bloquear con candado (bloqueo no incluido) para evitar el acceso no autorizado
- El pasador de bisagra está hecho para retirar fácilmente la tapa sin aflojar la banda alrededor del tambor
- Las múltiples opciones de color de la tapa le permiten separar los tambores para un llenado seguro y conforme
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación