Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete250 ml
- Gravedad específica1.15
Detalles
- AplicaciónSe utiliza para líneas hidráulicas y neumáticas, frenos, líquido de transmisión, Pto y accesorios de aire acondicionado, para sistemas de potencia de fluido de alta presión con accesorios cónicos
- Rango de temperatura de aplicación72 °F
- Base químicaÉster de metacrilato
- Tipo de producto químicoÉster de metacrilato
- ColorMorado
- Punto de inflamación199.4 °F
- Rango de presión del gas10,000 psi
- Rango de presión del líquido10,000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteTubo
- Formulario de productoLíquido
- UPC_NO079340438316
- ViscosidadDe 29,000 a 200,000 cP
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación