Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción206S-HYB#1 (BOLAS CERÁMICAS DE CARRERAS DE ACERO INOXIDABLE)
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Características y beneficios• Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 206S-HYB#1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 30 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante206S-HYB#1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4560 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741132398
Descripción general
- Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida