Motion
MR283716

NTN
MR283716

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.3125 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #05810342
No. Fabricante MR283716
Precio55.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR283716

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.3125 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #05810342
No. Fabricante MR283716
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
Precio55.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.355 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja MR283716 tiene un diámetro de orificio de 1.7500 pulgadas, un diámetro exterior de 2.3125 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.355 libras, lo que lo hace ideal para equipos industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359103656
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16200 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359103656

Descripción general

Descripción del fabricante
MR283716 COJINETE DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"