Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-presión ajustable aguas abajo-inyección química-válvula de alivio térmico mecánica-carro de armazón de tubo recubierto de polvo con neumáticos rellenos de espuma de 4 - 13"-pistola disparadora de tanque de combustible de 5 galones con boquillas intercambiables de 36" para trabajos pesados en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-motor de arranque eléctrico con batería-batería no incluida
- Tipo de motorGas
- Caudal5 gpm
- Potencia nominal480 cc
- Presión nominal4000 psi
- Serie/sistemaModelos de gas de estructura maestra
- Tipo de aguaAgua fría