Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesEl juego A de herramientas de empaquetadura Garlock se utiliza para retirar empaquetaduras de compresión de cajas de empaquetadura para bombas, válvulas y ejes de hélice náuticos o marinos, y otras aplicaciones. El juego A contiene una combinación de extactores de eje sólidos y flexibles y ganchos de varios tamaños. Las puntas de los tornillos de corcho se utilizan para la mayoría de las empaquetaduras. Las púas de eje sólidas se utilizan para extraer empaquetaduras que se rompen fácilmente. Todas las herramientas se fabrican en EE. UU.
- AplicacionesExtracción de empaquetaduras de la caja de empaquetadura para válvulas, bombas y otras aplicaciones
- Código de armonización8205598000
- Incluye(1) C-1, Punta de tornillo adicional para gancho de 7 1/2", (1) C-2, Punta de tornillo adicional para gancho de 11", (1) Caja a prueba de óxido, (1) Llave, (2) F-1, Ganchos flexibles de 7-1/2" con puntas (2) F-2, Ganchos flexibles de 11" con puntas (1) P-7, Extractor de eje sólido de 1/8" de diámetro (1) P-8, Extractor de eje sólido de 3/16" de diámetro (1) P-9, Extractor de eje sólido de 5/16" de diámetro
- Número de Upc del fabricanteNULO
- Número de piezas11
- Tipo de herramientaJuego de herramientas del extractor de empaquetaduras A
- UPC_NO717744942755