Motion
3/4X500 CL PLANTA 300 ROJO

GATES RUBBER CO
3/4X500 CL PLANT 300 RED

Manguera industrial Plant Master de 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #05811295
No. Fabricante 3/4X500 CL PLANT 300 RED
Precio3.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X500 CL PLANT 300 RED

Manguera industrial Plant Master de 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #05811295
No. Fabricante 3/4X500 CL PLANT 300 RED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.01 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.15 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Rojo
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones de aire y agua que requieren la máxima flexibilidad en cualquier industria, incluyendo minería, construcción, agricultura, reparación de vehículos y operaciones en planta. Adecuado para la pulverización agrícola ligera, como soluciones diluidas de herbicidas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075452188
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Estándares cumplidos
    Clase C de ARPM
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    770075452188
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 CL MAESTRO DE PLANTA 300 ROJO
  • Presiones de trabajo de 150 psi a 300 psi
  • Tubo y cubierta: EPDM
  • Factor de diseño: 3:1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos