Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado8.000 pulg.
- Diámetro interior12.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso2.00 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAutomoción, extracción de humos químicos, escape diésel/motor, limpieza en seco, sistemas de secado, sistemas de escape, retardante de llamas, escape de humos, escape de garaje, secado de vidrios, ventilación de vertederos, ozono, fábricas de papel, industria de plásticos, control de contaminación, sistemas de escape de vehículos, extracción de humos de soldadura
- RecubrimientoAcrílico
- ColorNegro
- Relación de compresión6:1
- ConstrucciónManguera de tela de poliéster revestida de acrílico negro de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraPoliéster
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1601200025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa5.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de alambre de acero elástico
- SerieHeat-Flex® CW-325
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-20 a 325 °F
- Sustancia transportadaAire, humo
- Presión de trabajo3.70 psi
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de manejo de aire y humos
- Excelente elección para sistemas de escape de vehículos aéreos
- Ligero y flexible
- Listado como retardante de llama UL 94V-0
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie