Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho general56 mm
- Rodillo Diámetro100 mm
- Rodillo Ancho54 mm
- Peso5.94 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial17573.034 lbf
- Capacidad de carga estática radial27188.764 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMPTRY
- UPC_NO00841946131850
Descripción general
Descripción del fabricante
MPTRY100 RODILLO DE SEGUIMIENTO BAJO
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación