Motion
LT50-2-150P

DUFF-NORTON
LT50-2-150P

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie LT, capacidad de carga de 54 lb y 5.9 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #05811581
No. Fabricante LT50-2-150P
Precio808.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
LT50-2-150P

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie LT, capacidad de carga de 54 lb y 5.9 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #05811581
No. Fabricante LT50-2-150P
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
Precio808.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    5.9 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    2 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.2
  • Capacidad de carga dinámica
    54 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Capacidad de carga
    54 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    LT
  • Velocidad a plena carga
    0.90 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    54 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LT50-2-150P ACTUADOR
  • Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
  • El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
  • Resiste los elementos con protección IP66 para entornos exteriores exigentes
  • Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"