Motion
LUB-DRVKT250-111

NTN
LUB-DRVKT250-111

Kit de lubricación de un solo punto accionado mecánicamente DRIVE : Mobil, grasa GRASA XHP 222 , capacidad de grasa de 8.45 oz
Artículo MI #05811582
No. Fabricante LUB-DRVKT250-111
Precio374.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LUB-DRVKT250-111

Kit de lubricación de un solo punto accionado mecánicamente DRIVE : Mobil, grasa GRASA XHP 222 , capacidad de grasa de 8.45 oz
Artículo MI #05811582
No. Fabricante LUB-DRVKT250-111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio374.94 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • 360 Luces indicadoras
    Sí
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable; 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    8.45 oz
  • Tipo de grasa
    Movilidad, grasa XHP 222
  • Tipo de lubricador
    Accionamiento mecánico
  • Acumulación de presión
    6 bar / 87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LUB-DRVKT250-111 PRODUCTOS LUBRICADORES
  • El TRANSMISOR resuelve las necesidades de lubricación en áreas peligrosas o de difícil acceso, que están sujetas a vibraciones severas o altas temperaturas ambiente.
  • Es una herramienta potente, rápida y fácil de programar (período de uso de 1 a 12 meses, modificable y puede detenerse en cualquier momento), lo que permite una lubricación extremadamente precisa, independiente de la temperatura y la presión ambiente, y que tiene una alta fiabilidad de funcionamiento.