Motion
66252843171

NORTON ABRASIVES
66252843171

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 46 grano, grado grueso, 19100 rpm
Artículo MI #05812064
No. Fabricante 66252843171
Precio6.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843171

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 46 grano, grado grueso, 19100 rpm
Artículo MI #05812064
No. Fabricante 66252843171

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    19100 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843171 4" X 1/16" X 3/8" BLUEFIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"