Motion
PAK241
Palé de contención de derrames - Acero recubierto de polvo calibre 12 , capacidad de carga de 5000 lb, capacidad de sumidero de 66 galones, dimensiones: 55-1/4 x 55-1/4 x 8-3/4 pulg.
Artículo MI #05812188
No. Fabricante PAK241
Precio2,550.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de contención de derrames - Acero recubierto de polvo calibre 12 , capacidad de carga de 5000 lb, capacidad de sumidero de 66 galones, dimensiones: 55-1/4 x 55-1/4 x 8-3/4 pulg.
Artículo MI #05812188
No. Fabricante PAK241
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
Precio2,550.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    55-1/4 x 55-1/4 x 8-3/4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    5000 lb
  • Material
    Acero recubierto de polvo calibre 12
  • Número de tambores
    4
  • Capacidad del cárter
    66 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PALÉ DE CONTENCIÓN DE DERRAMES DE ACERO PAK241
  • El acero duradero de calibre 12 se puede unir y conectar a tierra para controlar la electricidad estática y evitar chispas mientras se transfieren o almacenan líquidos inflamables
  • Sumidero totalmente soldado que cumple con los requisitos de UFC; atrapa fugas y derrames para ayudarle a cumplir con las normas y mantener los pisos sin resbalones
  • El recubrimiento en polvo protege contra el óxido y la corrosión
  • El tapón de drenaje le permite vaciar el cárter sin retirar los bidones; rejilla de elevación para un fácil acceso
  • La entrada de carretilla elevadora de 4 direcciones permite un movimiento sencillo desde cualquier dirección (solo descargada)
  • Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"