Motion
ADHESIVO DE 00-051115-68964-2 490 ML

3M
00-051115-68964-2 490 ML ADHESIVE

3M™ Adhesivo acrílico Scotch-Weld DP8405NS, Verde, 490 mL Duo-Pak, 6/caja
Artículo MI #05812219
No. Fabricante 00-051115-68964-2 490 ML ADHESIVE
Precio166.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00-051115-68964-2 490 ML ADHESIVE

3M™ Adhesivo acrílico Scotch-Weld DP8405NS, Verde, 490 mL Duo-Pak, 6/caja
Artículo MI #05812219
No. Fabricante 00-051115-68964-2 490 ML ADHESIVE

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio166.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    490 ml
  • Vida útil
    18 meses

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tiempo de curado
    24 horas
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Número de stock del fabricante
    7100011056
  • Número de Upc del fabricante
    00051115689642
  • Relación de mezcla
    10:1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    72 °F
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    00051115689642
  • Clase de viscosidad
    Sin caída

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO DE 00-051115-68964-2 490 ML
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Vida útil de 5 minutos con 20 minutos de resistencia estructural
  • Unión duradera con excelente resistencia al corte, al pelado y a los impactos
  • Se adhiere a una variedad de superficies, incluyendo la mayoría de metales y plásticos
  • Alta resistencia con preparación mínima de la superficie
  • Cuenta con cuentas espaciadoras para controlar el grosor de la línea de unión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"