Motion
00-051115-68987-1 PARTE B ADHESIVO 55 G

3M
00-051115-68987-1 PART B ADHESIVE 55 GL

3M™ Adhesivo acrílico Scotch-Weld 8405NS, Verde, Parte B, Tambor de 55 galones (Red de 50 galones)
Artículo MI #05812221
No. Fabricante 00-051115-68987-1 PART B ADHESIVE 55 GL
Precio30,243.92 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00-051115-68987-1 PART B ADHESIVE 55 GL

3M™ Adhesivo acrílico Scotch-Weld 8405NS, Verde, Parte B, Tambor de 55 galones (Red de 50 galones)
Artículo MI #05812221
No. Fabricante 00-051115-68987-1 PART B ADHESIVE 55 GL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30,243.92 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    55 galones (EE. UU.)
  • Vida útil
    18 meses

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tiempo de curado
    24 horas
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Número de stock del fabricante
    7100084534
  • Número de Upc del fabricante
    00051115689871
  • Relación de mezcla
    10:1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    72 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de paquete
    Tambor
  • UPC_NO
    00051115689871
  • Clase de viscosidad
    Sin caída

Descripción general

Descripción del fabricante
00-051115-68987-1 PARTE B ADHESIVO 55 G
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Vida útil de 5 minutos con 20 minutos de resistencia estructural
  • Unión duradera con excelente resistencia al corte, al pelado y a los impactos
  • Se adhiere a una variedad de superficies, incluyendo la mayoría de metales y plásticos
  • Alta resistencia con preparación mínima de la superficie
  • Cuenta con cuentas espaciadoras para controlar el grosor de la línea de unión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos