Motion
00-051115-70994-4 ADHESIVO VERDE 45 ML

3M
00-051115-70994-4 GREEN ADHESIVE 45 ML

3M™ Adhesivo acrílico Scotch-Weld DP8410NS, Verde, 45 mL Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #05812222
No. Fabricante 00-051115-70994-4 GREEN ADHESIVE 45 ML
Precio30.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00-051115-70994-4 GREEN ADHESIVE 45 ML

3M™ Adhesivo acrílico Scotch-Weld DP8410NS, Verde, 45 mL Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #05812222
No. Fabricante 00-051115-70994-4 GREEN ADHESIVE 45 ML

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    45 ml
  • Vida útil
    18 meses

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tiempo de curado
    24 horas
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Número de stock del fabricante
    7100024055
  • Número de Upc del fabricante
    00051115709944
  • Relación de mezcla
    10:1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    175 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    00051115709944
  • Clase de viscosidad
    Sin caída

Descripción general

Descripción del fabricante
00-051115-70994-4 ADHESIVO VERDE 45 ML
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Vida útil de 11 minutos con 36 minutos de resistencia estructural
  • Unión duradera con excelente resistencia al corte, al pelado y a los impactos
  • Se adhiere a una variedad de superficies, incluyendo la mayoría de metales y plásticos
  • Alta resistencia con preparación mínima de la superficie
  • Cuenta con cuentas espaciadoras para controlar el grosor de la línea de unión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"