Motion
GSC-325-Z
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 3.2500 pulg., D.E. de 4.2500 pulg., Ancho de 1.1250 pulg.
Artículo MI #05812334
No. Fabricante GSC-325-Z
Precio52.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 3.2500 pulg., D.E. de 4.2500 pulg., Ancho de 1.1250 pulg.
Artículo MI #05812334
No. Fabricante GSC-325-Z
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
Precio52.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Peso
    2.1875 lb
  • Ancho
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-325-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861635230
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861635230

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-325-Z COLLAR DEL JUEGO DE 3-1/4"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"