Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud55.88 cm
- Peso8 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
- Material de la espaldaSpandex
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Características de comodidadLa palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónIdeal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética con puntos de PVC
- Material del forroSin forro
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
Descripción general
- La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
- Agarre de PVC en el dedo índice y el pulgar para manipular piezas finas
- Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
- Parte trasera de Spandex para mayor comodidad y transpirabilidad
- Muñeca elástica para ponérselas y quitárselas fácilmente
- Las cuadricetas de tejido de lycra realzan el contorno natural del guante para un mejor ajuste
- La coloración de alta visibilidad y la unión reflectante hacen que este producto sea muy fácil de ver en aplicaciones con poca luz
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación