Motion
56-530/EEG
Guantes recubiertos de nitrilo con revestimiento de nylon/elastano y agarre antideslizante en la palma y los dedos
Artículo MI #05812551
No. Fabricante 56-530/XXL
Precio13.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes recubiertos de nitrilo con revestimiento de nylon/elastano y agarre antideslizante en la palma y los dedos
Artículo MI #05812551
No. Fabricante 56-530/XXL
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
Su precio$13.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL
  • Longitud  
    50 cm
  • Tamaño
    2XL
  • Peso
    9.6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado y desarrollado para aquellos que trabajan en áreas o aplicaciones que requieren la combinación de protección química con resistencia al corte. El MaxiDry® Plus-se ha probado y certificado de acuerdo con EN 374, "resistencia química de bajo nivel" y nivel de corte 1 (EN 388).
  • Aplicación
    • Limpieza • Análisis de laboratorio • Industrias de impresión • Agroquímicos • Montaje
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Guanteleta
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    4121
  • Características y beneficios
    • El forro de nylon sin costuras es cómodo y flexible • Los revestimientos de nitrilo de espuma son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión • Puño de guantelet para mayor protección del antebrazo • Repelencia líquida - La resistencia a las salpicaduras de productos químicos se proporciona a través de la plataforma tecnológica LiquiTech® de ATG • Fibras innovadoras - Hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes mientras mantienen altos niveles de comodidad • Ultraligero - Revestimiento sintético combinado con un forro de punto sin costuras superligero líder en la industria que proporciona una excelente comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza • Puño de bloqueo - Garantiza que el guante no se resbale de la mano. Un soporte elástico exclusivo en la zona de la muñeca proporciona un efecto de "bloqueo" para un ajuste ceñido y ceñido • Agarre optimizado - El acabado de agarre antideslizante de la microcopa permite un agarre controlado y superior en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se vea comprometida la flexibilidad • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con • la piel • La Skin Health Alliance ha otorgado la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Sin látex
    Sí
  • Material del revestimiento
    Nailon y elastano
  • Material del forro
    Revestimiento de elastano, nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314079672
  • UPC_NO
    616314079672

Descripción general

Descripción del fabricante
56-530/XXL MAXIDRY ATG W/12" GAUNTLET
  • El forro de nylon sin costuras es cómodo y flexible
  • Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Puño de guantelet para mayor protección del antebrazo
  • Repelencia a líquidos: la resistencia a salpicaduras de productos químicos se suministra a través de la plataforma tecnológica LiquiTech® de ATG
  • Fibras innovadoras: hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes y mantienen altos niveles de comodidad
  • Ultraligero: el revestimiento sintético combinado con un forro de punto sin costuras superligero líder del sector proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza excelentes
  • Brazalete de bloqueo: garantiza que el guante no se deslice de la mano. Un soporte elástico exclusivo en la zona de la muñeca proporciona un efecto de "bloqueo" para un ajuste ceñido y ceñido
  • Agarre optimizado: el acabado de agarre antideslizante de la microcopa permite un agarre controlado y superior en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se vea comprometida la flexibilidad
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con
  • la piel
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good