Motion
MTE-145T
Anillo giratorio: contacto de cuatro puntos, engranaje externo, 5.709 in de DI, 12.286 in de DE, 1.968 in de ancho
Artículo MI #05813019
No. Fabricante MTE-145T
Precio4,144.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo giratorio: contacto de cuatro puntos, engranaje externo, 5.709 in de DI, 12.286 in de DE, 1.968 in de ancho
Artículo MI #05813019
No. Fabricante MTE-145T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,144.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    12.2860 pulg.
  • En general Ancho  
    1.9680 pulg.

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje externo
  • Número de Upc del fabricante
    662729465173
  • Tipo de producto
    Anillos giratorios
  • Tipo de cojinete
    Contacto de cuatro puntos
  • UPC_NO
    662729465173

Descripción general

Descripción del fabricante
MTE-145T COJINETE DEL ANILLO DE GIRATORIO
  • Ideal para aplicaciones como grúas montadas en camiones, elevadores y mesas y posicionadores industriales sin precisión
  • Disponible en stock
  • Diámetros de paso de bola de 9 pulg. a 40 pulg. y capacidades de carga momentánea de hasta 870,000 pies-lbs.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo