Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central30 mm
- Altura total60 mm
- Longitud total78 mm
- Ancho general67 mm
- Diámetro del eje0.9840 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica4130 N
- Tipo de carcasaAbierto ajustable
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSPPB súper inteligente
- Capacidad de carga estática4540 N
- UPC_NO662486267621